Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel M1D600.10.B1.29

  • ERIKS:14852790
  • Hersteller:M1D600.10.B1.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel M1
  • Für Einzelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung durch L-Halterung
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30-135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

1.998,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.338,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
M1
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
620 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-B1
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
26 m
Nutzlänge
25.5 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
225 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
225 mm
B
112 mm
D
620 mm
E
47 mm
F
422 mm