Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel M1D321.06.T2.06

  • ERIKS:14852711
  • Hersteller:M1D321.06.T2.06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel M1
  • Für Einzelschläuche
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung durch L-Halterung
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30-135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Zur Liste hinzufügen

577,70 €/ Stückexkl. MwSt

675,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
M1
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
325 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-T2
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Gesamtlänge
4.7 m
Nutzlänge
4.2 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
400 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
182 mm
B
92 mm
D
325 mm
E
47 mm
F
272 mm