577,30 €/ Stückexkl. MwSt
675,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | M1 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 325 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 1-SINGLE-1SN |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/4" in |
Gesamtlänge | 5 m |
Nutzlänge | 4.5 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 225 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 30 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1/4" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 182 mm |
B | 92 mm |
D | 325 mm |
E | 47 mm |
F | 272 mm |