Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD800.08.B1/LS/300.20

  • ERIKS:14853325
  • Hersteller:AGD800.08.B1/LS/300.20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel LS mit entsperrbarer Federarretierung
  • Für thermoplastisch verschweißten Doppelschlauch
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Manueller Schlauchauszug
  • Ausgestattet mit Montageflanschplatte
  • Mit entsperrbarer Federarretierung für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 700 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
Zur Liste hinzufügen

2.647,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.096,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
LS
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
820 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-B1
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/16" in
Gesamtlänge
30 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
225 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
700 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
890 mm
B
290 mm
C
260 mm
D
820 mm
E
237 mm
G
192 mm