801,00 €/ Stückexkl. MwSt
937,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | LS |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 400 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 5/16" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 700 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8" |
A | 670 mm |
B | 200 mm |
C | 160 mm |
D | 400 mm |
E | 200 mm |
G | 160 mm |