Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD420.06.B2/LS/300.06

  • ERIKS:14853262
  • Hersteller:AGD420.06.B2/LS/300.06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel LS mit entsperrbarer Federarretierung
  • Für thermoplastisch verschweißten Doppelschlauch
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Manueller Schlauchauszug
  • Ausgestattet mit Montageflanschplatte
  • Mit entsperrbarer Federarretierung für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 700 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
Zur Liste hinzufügen

1.079,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.262,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
LS
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
400 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
TWIN-B2
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Gesamtlänge
8.6 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
425 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
700 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
670 mm
B
200 mm
C
160 mm
D
400 mm
E
200 mm
G
160 mm