Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel AGD400.10.XX/LS/300

  • ERIKS:14853257
  • Hersteller:AGD400.10.XX/LS/300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel LS mit entsperrbarer Federarretierung
  • Für thermoplastisch verschweißten Doppelschlauch
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Manueller Schlauchauszug
  • Ausgestattet mit Montageflanschplatte
  • Mit entsperrbarer Federarretierung für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 700 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
Zur Liste hinzufügen

741,00 €/ Stückexkl. MwSt

866,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
LS
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
400 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Max. Betriebsdruk Trommel
700 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
670 mm
B
200 mm
C
160 mm
D
400 mm
E
200 mm
G
160 mm