Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A6D600.12.R8.41

  • ERIKS:14853205
  • Hersteller:A6D600.12.R8.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel Multi-Hose A6
  • Für drei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche
  • Mit zwei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

44.771,20 €/ Stückexkl. MwSt

52.382,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A6
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
620 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
6-MULTI-HOSE-R8
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
12.5 m
Nutzlänge
12 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
245 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
285 mm
B
107 mm
D
620 mm
E
532 mm