Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A6D420.06.R7.06

  • ERIKS:14853012
  • Hersteller:A6D420.06.R7.06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel Multi-Hose A6
  • Für drei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche
  • Mit zwei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

1.977,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.313,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A6
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
420 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
6-MULTI-HOSE-R7
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Gesamtlänge
8.6 m
Nutzlänge
8.1 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
210 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
285 mm
B
107 mm
D
420 mm
E
322 mm