2.600,60 €/ Stückexkl. MwSt
3.042,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | A6 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 400 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 6-MULTI-HOSE-R8 |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/2" in |
Gesamtlänge | 4.5 m |
Nutzlänge | 4.2 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 245 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1/2" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8" |
A | 285 mm |
B | 107 mm |
D | 400 mm |
E | 322 mm |