Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A6D320.10.R7/E2.29

  • ERIKS:14855146
  • Hersteller:A6D320.10.R7/E2.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchkabeltrommel A6/E
  • Für drei doppelte Schläuche mit Thermoplastschweißung und ein Mehrkernkabel
  • Max. 12 elektrische Kontakte für das Kabel
  • Mit zusätzlicher Mittelscheibe
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung über Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/8"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

2.075,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.427,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A6/E
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
325 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
6-HOSES-R7 + CABLE
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
3.3 m
Nutzlänge
2.8 m
Kabel
2x1.5 mmk
Max. Stromspannung
50 V
Max. Stromstärke
5 A
Max. Betriebsdruck Schlauch
160 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
325 mm
B
107 mm
C
37 mm
D
325 mm
E
272 mm