Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A4D850.10.B2.29

  • ERIKS:14851407
  • Hersteller:A4D850.10.B2.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A4 Standard Ausführung
  • Für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche
  • Mit zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 30 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

5.875,40 €/ Stückexkl. MwSt

6.874,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A4 Standard
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
850 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-TWIN-B2
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
31 m
Nutzlänge
30 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
350 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
30 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
252 mm
B
129 mm
D
850 mm
E
67 mm
F
532 mm