Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A4D800.12.B1.41

  • ERIKS:14851577
  • Hersteller:A4D800.12.B1.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A4.12
  • Für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche mit Schlauchnennweite 1/2” - 12,7 mm
  • Mit zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

4.259,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.983,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A4.12
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
820 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-TWIN-B1
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
21 m
Nutzlänge
20 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
190 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
252 mm
B
129 mm
D
820 mm
E
57 mm
F
532 mm