Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A4D650.19.19.2SC.53

  • ERIKS:14851835
  • Hersteller:A4D650.19.19.2SC.53
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A4.19
  • Für vier Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und Durchflussmengen
  • Mit drei zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 80 l/min
  • Innendurchmesser Schlauch: 3/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

4.010,60 €/ Stückexkl. MwSt

4.692,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A4.19
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
650 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
4-SINGLE-2SC
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/4" in
Gesamtlänge
8.9 m
Nutzlänge
8.4 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
215 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
80 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4"
A
306 mm
B
247 mm
D
650 mm
E
422 mm