Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A4D270.06.B1.06

  • ERIKS:14851169
  • Hersteller:A4D270.06.B1.06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A4 Kompakt Ausführung
  • Für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche
  • Mit zusätzlichen Mittelstegen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/4"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, ptional horizontal
Zur Liste hinzufügen

937,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.097,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A4 Compact
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
270 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
2-TWIN-B1
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/4" in
Gesamtlänge
4 m
Nutzlänge
3.7 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
310 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
25 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
210 mm
B
90 mm
D
270 mm
E
30 mm
F
272 mm