989,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | A2 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 478 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 2-SINGLE-B1 |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/8" in |
Gesamtlänge | 7.3 m |
Nutzlänge | 6.8 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 225 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/8" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8" |
A | 161 mm |
B | 82 mm |
D | 478 mm |
E | 47 mm |
F | 322 mm |