12.279,10 €/ Stückexkl. MwSt
14.366,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | A1.25 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 1600 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 1-SINGLE-4SH |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1" in |
Gesamtlänge | 40 m |
Nutzlänge | 39 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 380 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1" |
B | 300 mm |
D | 1600 mm |