Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A1D1200.25.12.4SP.41

  • ERIKS:14852830
  • Hersteller:A1D1200.25.12.4SP.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel A1.25
  • Für Einzelschläuche mit größeren Nennweiten und größeren nutzbaren Schlauchlängen
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungswinkel
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
Zur Liste hinzufügen

8.193,80 €/ Stückexkl. MwSt

9.586,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
A1.25
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
1200 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-4SP
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
38 m
Nutzlänge
37 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
415 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
B
300 mm
D
1200 mm