Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 19091.12-I21.41

  • ERIKS:14855596
  • Hersteller:19091.12-I21.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universell einsetzbare Schlauchtrommel 19000
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel, Fett
  • Für Schlauchlängen bis 60 Meter
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40–135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Max. Flüssigkeitstemperatur: 1" BSPP-Anschluss max. 100°, 1/2" BSPP-Anschluss max. 60°
Zur Liste hinzufügen

707,80 €/ Stückexkl. MwSt

828,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
19000
Material
Stahl lackiert
Farbe
Rot
Trommeldurchmesser
450 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-I21
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
15 m
Max. Betriebsdruk Trommel
600 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2"
A
240 mm
B
560 mm
C
450 mm
D
120 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 19767

  • ERIKS:14855509
  • Manufacturer:19767

74,00 €/ Stückexkl. MwSt

86,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026