699,80 €/ Stückexkl. MwSt
818,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 19000 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Rot |
Trommeldurchmesser | 450 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 1-SINGLE-2SC |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/8" in |
Gesamtlänge | 15 m |
Max. Betriebsdruk Trommel | 600 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 3/8" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 240 mm |
B | 560 mm |
C | 450 mm |
D | 120 mm |
74,00 €/ Stückexkl. MwSt
86,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026