Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 19084.19-2SC.53

  • ERIKS:14855551
  • Hersteller:19084.19-2SC.53
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universell einsetzbare Schlauchtrommel 19000
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel, Fett
  • Für Schlauchlängen bis 60 Meter
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40–135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1"
  • Max. Flüssigkeitstemperatur: 1" BSPP-Anschluss max. 100°, 1/2" BSPP-Anschluss max. 60°
Zur Liste hinzufügen

1.735,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.030,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEMAC
Typ
19000
Material
Stahl lackiert
Farbe
Rot
Trommeldurchmesser
590 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
1-SINGLE-2SC
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/4" in
Gesamtlänge
20 m
Max. Betriebsdruk Trommel
100 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/4" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1"
A
270 mm
B
600 mm
C
590 mm
D
150 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 19777

  • ERIKS:14855512
  • Manufacturer:19777

158,60 €/ Stückexkl. MwSt

185,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026