912,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.067,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DEMAC |
Typ | 19000 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Rot |
Trommeldurchmesser | 600 mm |
Mit Schlauch | Nein |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 3/8" in |
Max. Betriebsdruk Trommel | 600 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2" |
A | 370 mm |
B | 590 mm |
C | 600 mm |
D | 150 mm |
158,60 €/ Stückexkl. MwSt
185,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026