Eriks
DEB

DEB Ultrastarker Spezialhandreiniger Kresto® 250ml

  • ERIKS:14105687
Image 1
Ultrastarker Spezialhandreiniger
Mit mildem Lösemittel auf Esterbasis
Das Spezial-Lösemittel bietet eine herausragende Reinigungswirkung, ohne der Haut zu schaden.
Effektive Spezial-Reinigung
Entfernt Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacke, Harze, Spachtelmasse, Klebstoffe und Lasuren.
Hoch konzentrierte Formel
Die wasserfreie Formulierung enthält 100 % aktive Wirkstoffe, sodass für eine effektive und wirtschaftliche Reinigung nur eine geringe Produktmenge benötigt wird.
Enthält das patentierte natürliche Reibemittel Astopon®
Astopon® (veredeltes Walnussschalenmehl), ein natürlich nachwachsender Rohstoff, sorgt für eine porentiefe Reinigung, ohne Haut oder Umwelt zu schaden. Das Reibemittel lässt sich einfach abspülen, ohne Abfluss oder Rohrleitungen zu verstopfen.
Seifenfreie Formel
Hautfreundliche Formel für häufigen Gebrauch.
Geruchsarm
Angenehm in der Anwendung, hohe Verbraucherakzeptanz.
Silikonfrei
Geeignet für den Gebrauch in Produktionsstätten, wo Farben oder andere Oberflächenbeschichtungen aufgetragen werden.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB