Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Toilettensitzreiniger Flasche 500ml

  • ERIKS:12123669
  • Hersteller:35010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner können WC-Sitze schnell und hygienisch gereinigt werden.

Das Spray ist einfach in der Anwendung, trocknet schnell und gibt so allen Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl. Den passenden Spender für die 500 ml Softflaschen gibt es in in weiß und in schwarz mit folgenden Abmessungen: 200 mm × 120 mm × 100 mm
Der STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner ist für alle Waschräume mit Toiletten geeignet.

Anwendungsbereich:
Waschräume in Büros, Bildungseinrichtungen. Tagesstätten, öffentlichen Einrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen, sowie im Gesundheitswesen und Lebemsmittelsektor.
Zur Liste hinzufügen

16,23 €/ Stückexkl. MwSt

18,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB STOKO