Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung Duschgel Estesol Hair & Body 2L Kartusche

  • ERIKS:12302263
  • Hersteller:HAB2LT
Image 1
Erfrischender und belebender Duft ohne lang anhaltenden Geruch. Enthält eine Mischung aus milden, aber effektiven Reinigungswirkstoffen und eignet sich damit für die häufige Anwendung. Enthält feuchtigkeitsbindende Emollientien, die für ein angenehmes Hautgefühl sorgen und die Haut weich und geschmeidig halten.
Zur Liste hinzufügen

16,95 €/ Stückexkl. MwSt

19,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Estesol® Hair & Body
Inhalt
2 ml
Verpackung
Kartusche
Geeignet für
Spender SHW2LDP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEB STOKO Spendersystem für den Duschraum 2L SHW2LDP

  • ERIKS:12302271
  • Manufacturer:SHW2LDPMD

45,90 €/ Stückexkl. MwSt

53,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026