Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung bei starken Verschmutzungen Solopol Classic PURE 2 L Kartusche

  • ERIKS:12990392
  • Hersteller:SCP2LT
Image 1
Solopol® Classic PURE ist der traditionelle pH-hautneutrale Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. Enthält Hautschutzstoff und Rückfetter. Solopol® Classic PURE ist reibemittelhaltig, silikon-, farbstoff-, seifen- und lösemittelfrei. Enthält Aloe Vera - bekannt für Ihre pflegende Eigenschaften und ein patentiertes natürliches Reibemittel Astopon® - das für eine Tiefenreinigung sorgt, ohne der Haut oder Umwelt zu schaden
Durch die Geschmacksneutrale und HACCP-bewertete Formel ist dieses Produkt geeignet zur Anwendung im Bereich der Lebensmittelherstellung/-verarbeitung.
Zur Liste hinzufügen

22,75 €/ Stückexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Solopol® classic PURE
Inhalt
2 ml
Verpackung
Kartusche
Geeignet für
Spender HVY2LDP
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEB STOKO Spender Starke Reiniger 2L HVY2LDGER

  • ERIKS:11879163
  • Manufacturer:HVY2LDPMD

36,37 €/ Stückexkl. MwSt

42,55 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026