Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautreinigung bei sehr starken Verschmutzungen Kresto Classic 250 ml Tube

  • ERIKS:12754760
  • Hersteller:KCL250ML
Image 1
Enthält ein spezielles Lösungsmittel mit hoher Reinigungskraft, das erwiesenermaßen unbedenklich ist für die Haut. Enthält Eucornol, einen emulgierenden Wirkstoff, der die Leistungsfähigkeit des Produkts beim Entfernen von Verschmutzungen erhöht und das Risiko von Hautreizungen senkt. Mit biologisch abbaubarem, patentiertem Reibemittel ASTOPON (veredeltes Walnussschalenmehl). Angepasst an den pH-Wert der menschlichen Haut. Seifenfrei. Mit Speziallösemittel. Parfümiert.
Zur Liste hinzufügen

5,44 €/ Stückexkl. MwSt

6,36 €inkl. MwSt

509 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Kresto® Classic
Inhalt
250 ml
Verpackung
Rohr