Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Hautpflege für trockene Haut Stokolan Sensitive PURE 1L Kartusche

  • ERIKS:12991132
  • Hersteller:SSP1L
Image 1
Reichhaltige Hautpflegecreme mit hohem Feuchtigkeitsgehalt zur Pflege trockener, sehr trockener und empfindlicher Haut.

Speziell formuliert, um trockene, sehr trockene und empfindliche Haut mit Nährstoffen sowie Feuchtigkeit zu versorgen.
Parfüm- und farbstofffrei: Entwickelt für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen.
Hohe Konzentrationen von Glyzerin und Urea erhöhen den Wasseranteil in den oberen Hautschichten, unterstützen das Feuchtigkeitssystem der Haut und verbessern die Hautelastizität.
Enthält Kreatin: Fördert die hauteigene Produktion von Barrierelipiden und unterstützt die Zellerneuerung.
Geeignet für Lebensmittelbetriebe
Haut-hypoallergen: Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Dermatologisch getestet.
Mit dem Qualitätssiegel ECARF ausgezeichnet: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) für eine gute Verträglichkeit bei empfindlicher Haut. ecarf-siegel.org/ueber-das-siegel
Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
Silikonfrei: Geeignet für den Einsatz in allen Produktionsstätten, in denen Lackier- und Oberflächenbeschichtungsverfahren
durchgeführt werden.
Kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren: Unabhängige Tests am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) haben bewiesen, dass das Produkt keine negativen Auswirkungen auf den Vulkanisierungsprozess hat.
Zur Liste hinzufügen

40,74 €/ Stückexkl. MwSt

47,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Stokolan® Sensitive PURE
Inhalt
1 ml
Verpackung
Kartusche
Eigenschaft
Creme
Geeignet für
Spender RES1LDS
Ersatzteile & Zubehör

29,46 €/ Stückexkl. MwSt

34,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026