Estesol® FX™ PURE ist ein Duft- und lösemittelfreier leinstungsstarker Schaumhandreiniger zur Entfernung allgemeiner industrieller und lebensmittelbedingter Verschmutzungen.- Einzigartige Power Schaum Formel: Spezielle Formulierung zur effektiven Entfernung industrieller Verschmutzungen wie z. B. Öle und Schmierstoffe, mit den Effizienzvorteilen von Schaum. Zweimal so effektiv wie herkömmliche Waschraumseifen. Bei Endverbrauchertests gaben 89 % der Arbeitnehmer an, dass sich ihre Hände nach der Anwendung von Estesol® FX™ Pure sauber anfühlen.- Hocheffizient in der Anwendung Für eine effektive Handwäsche ist nur eine Dosis Schaum erforderlich. Bietet bis zu zweimal so viele Handwäschen wie herkömmliche Handreinigungslotionen.- Pflegende Formulierung, ideal für häufigen Gebrauch: Enthält Emollients, wodurch sich die Haut nach dem Händewaschen straff und geschmeidig anfühlt. Bei Endverbrauchertests gaben 79 % der Arbeitnehmer an, dass sich ihre Hände nach der Anwendung von Estesol® FX™ PURE gepflegt anfühlen. Klinische Tests zeigen, dass die Hautbarrierefunktion nach wiederholtem, täglichem Gebrauch des Produkts in gesundem Zustand bleibt.- Duft- und farbstofffrei: Keine zugesetzten Duft- oder Farbstoffe. Ideal für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen.- Lebensmittelsichere und nach HACCP-Richtlinien bewertete Formel- Effektive lösemittelfreie Formel: Enthält milde hochwertige Tenside für eine effektive Reinigungsleistung, ohne die Haut zu schädigen.- Von Anwendern bevorzugt: Bei Endverbrauchertests gaben 77 % der Arbeitnehmer an, dass sie Estesol® FX™ PURE gegenüber ihren aktuellen herkömmlichen Handreinigungslotionen bevorzugen.- Hypoallergen: Die Formulierung besitzt ein geringes Hautallergiepotential; sie wurde von unabhängigen Toxikologen untersucht und als „hypoallergen“ erklärt.- Mit dem Qualitätssiegel ECARF ausgezeichnet: Ideal für Allergiker sowie für empfindliche und zu Ekzemen neigende Haut geeignet.- Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet: Mit der Zertifizierung wird bestätigt, dass das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis hin zur Verwendung und Entsorgung eine geringere Umweltbelastung aufweist als vergleichbare Produkte.- Schnell und einfach in der Anwendung: Es wird fertiger Seifenschaum auf die Hände gegeben, wodurch sich die für das Einseifen benötigte Zeit verringert.