Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO HanddesinfektionsschaumDeb InstantFOAM Complete 400 ml Pumpflasche BE

  • ERIKS:11879052
  • Hersteller:DIF12400
Image 1
Umfassendes Wirkspektrum mit hocheffektiver bakterizider (EN1500), viruzider (EN14476), levurozider (EN1650) und mykobakterizider (EN14348) Wirkung. Tötet 99,999% der gängigsten Krankheitskeime. Sofort schäumend– der Anwender hat das Produkt ohne Tropfen und Spritzen unter Kontrolle. Wirkt laut unabhängigen Tests selbst nach häufigem Gebrauch dem Austrocknen der Haut entgegen. Die nach dem HACCP-Konzept bewertete Rezeptur ist geschmacksneutral und daher für die Lebensmittelherstellung und -verarbeitung geeignet. Enthält Feuchtigkeitsspender, die dem Austrocknen der Haut entgegenwirken.
Zur Liste hinzufügen

22,89 €/ Stückexkl. MwSt

26,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DEB STOKO
Serie
Deb InstantFOAM® Complete
Inhalt
400 ml
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEB STOKO Betthalterung RVS 400ml Standard

  • ERIKS:12991044
  • Manufacturer:BBR400

21,63 €/ Stückexkl. MwSt

25,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026