536,65 €/ Stückexkl. MwSt
627,88 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Doppel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:3 |
Öffnungsdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Material | Stahl |
Options | Met dekompressie functie |
Höhe | 50 |
Ventiltyp | Parts in body |