702,50 €/ Stückexkl. MwSt
821,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 2/2 (zwischen A und B) |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Elektrischer Anschluss | DIN-Anschluss |
Material | Aluminium |
Patronenmodell | SBV11 10 O 0 00 |
Verteilertyp | A321W |
Typ Plug | VSI-10N-20-C |
Höhe | 43,2 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |
1,74 €/ Stückexkl. MwSt
2,04 €inkl. MwSt
791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202624,92 €/ Stückexkl. MwSt
29,16 €inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026