Eriks
DANFOSS

DANFOSS SWV A317T+2SBV11NO-12

  • ERIKS:12218200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

843,50 €/ Stückexkl. MwSt

986,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
2/2 (zwischen A und T + B und T)
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
60 l/min
Spannung
12 VDC
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Material
Aluminium
Patronenmodell
SBV11 10 O 0 00
Verteilertyp
A317T
Typ Plug
VSI-10N-20-C
Höhe
43,2
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026