Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Stecker LA0702200 3/8" BSP

  • ERIKS:966177
  • Hersteller:LA0702200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
L7000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Full flow
Nennweite in DN
12 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
600 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Schlüsselweite
23 mm
Dichtung
NBR