Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Stecker HA1505200 1" BSP

  • ERIKS:12040064
  • Hersteller:HA1505200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,78 €/ Stückexkl. MwSt

23,14 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H15000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
200 bar
Verschütten
13 ml
Max. Durchfluss
140 l/min
Schlüsselweite
41 mm
Dichtung
NBR
Standard
ISO 7241-A