Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Stecker HA1504200 3/4" BSP

  • ERIKS:12086727
  • Hersteller:HA1504200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,90 €/ Stückexkl. MwSt

47,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H15000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
8.5 ml
Max. Durchfluss
75 l/min
Schlüsselweite
35 mm
Dichtung
NBR
Standard
ISO 7241-A