Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Stecker HA1502200 3/8" BSP

  • ERIKS:12227401
  • Hersteller:HA1502200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,20 €/ Stückexkl. MwSt

10,76 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H15000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
315 bar
Verschütten
1.5 ml
Max. Durchfluss
20 l/min
Schlüsselweite
23 mm
Dichtung
NBR
Standard
ISO 7241-A