Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Muffer LZ07031V0 1/2" BSP

  • ERIKS:843938
  • Hersteller:LZ07031V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,61 €/ Stückexkl. MwSt

204,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
L7000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Full flow
Nennweite in DN
15 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
150 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Dichtung
FKM