Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Muffe QA0932118 (einschließlich Staubschutzkappe)

  • ERIKS:1054196
  • Hersteller:QA0932118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,82 €/ Stückexkl. MwSt

44,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
Q9000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Glatter Flansch
Nennweite in DN
8 mm
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
M 18x1 5
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Durchfluss
19 l/min
Schlüsselweite
27 mm
Dichtung
NBR
Standard
ISO 5676