Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Muffe LA0703100 1/2" BSP

  • ERIKS:966185
  • Hersteller:LA0703100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,93 €/ Stückexkl. MwSt

28,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
L7000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Full flow
Nennweite in DN
15 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
500 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Dichtung
NBR