Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung Muffe LA0701100 1/4" BSP

  • ERIKS:966142
  • Hersteller:LA0701100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,75 €/ Stückexkl. MwSt

21,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
L7000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Full flow
Nennweite in DN
10 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
700 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Dichtung
NBR