386,97 €/ Stückexkl. MwSt
452,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 87 l/min |
Dichtung | FKM |