Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HZ05041V0 Muffe 3/4" BSP

  • ERIKS:865095
  • Hersteller:HZ05041V0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

420,44 €/ Stückexkl. MwSt

491,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
125 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
55 l/min
Dichtung
FKM