Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HZ05031V0 Muffe 1/2" BSP

  • ERIKS:864919
  • Hersteller:HZ05031V0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

223,77 €/ Stückexkl. MwSt

261,81 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
150 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
FKM