Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HZ05022V0 Stecker 3/8" BSP

  • ERIKS:864862
  • Hersteller:HZ05022V0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,42 €/ Stückexkl. MwSt

99,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
175 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
16.7 l/min
Dichtung
FKM