Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HZ05011V0 Muffe 1/4" BSP

  • ERIKS:864838
  • Hersteller:HZ05011V0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

172,59 €/ Stückexkl. MwSt

201,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
230 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
11.6 l/min
Dichtung
FKM