Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA0533200 Stecker M22X1,5

  • ERIKS:763624
  • Hersteller:HA0533200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,27 €/ Stückexkl. MwSt

49,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
M 22x1.5
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
500 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
NBR