13,79 €/ Stückexkl. MwSt
16,13 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | M 10x1 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 6.1 l/min |
Dichtung | NBR |