Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA0523100 Muffe 1/2" NPT

  • ERIKS:803723
  • Hersteller:HA0523100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,49 €/ Stückexkl. MwSt

42,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
500 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
NBR