Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA0522200 Stecker 3/8" NPT

  • ERIKS:1064388
  • Hersteller:HA0522200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,66 €/ Stückexkl. MwSt

14,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
600 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
16.7 l/min
Dichtung
NBR